Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Industriegebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang Nr. 1008-32, 315x420mm /RA1/Flachform 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 1008-32, (Industriegebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang)
Modellbeispiel: VZ Nr. 1008-32, (Industriegebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Artikel-Nr.:
     328-1008-32-111
Hersteller:
     Stein HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1008-32 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen StVO
1008-32 (zusatzzeichen)
Industriegebiet Schienenfahrzeuge
haben Vorrang Nr. 1008-32

Maße/Folie/Form: 315x420mm/RA1/Flachform 2mm
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Zusatzzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stein HGS
ab € 4,86*
Zubehör
Stein HGS
ab € 3,29*
Zubehör
Stein HGS
ab € 1,02*
Zubehör
Stein HGS
ab € 29,80*
Zubehör
Schake
463.61
ab € 32,16*
Zubehör
Stein HGS
ab € 2,20*
Zubehör
Stein HGS
ab € 3,89*
Zubehör
Stein HGS
ab € 12,82*
Zubehör
Stein HGS
ab € 18,13*
Zubehör
Stein HGS
ab € 27,34*
Zubehör
Stein HGS
ab € 4,85*
Zubehör
Schake
31310
ab € 2,13*
Zubehör
Schake
31313
ab € 1,81*
Zubehör
Stein HGS
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG