Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 'Jumbo', 2 reflektierende Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm, Ø 63 mm, (vl. Art. 12919, 10048)
Modellbeispiel: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm, Ø 63 mm, (vl. Art. 12919, 10048)
Technische Ansicht: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm, Ø 63 mm (v.l. Art. 12919, 10048)
Detailansicht: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Art. 10048 mit Absperrkette (Kette nicht im Lieferumfang enthalten)
Detailansicht: Kettenpfosten -Jumbo-, Kette ist in abschraubbarer Öse einhängbar(Kette nicht im Lieferumfang enthalten)
Detailansicht: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm (Art. 10048) Fuß von unten
Detailansicht: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Art. 10048 Fuß mit Bajonettverschluss
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -Jumbo-, Art. 10048, mit Schild und Absperrband (nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm (Art. 10048)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm (Art. 10048)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm (Art. 10048)
Artikel-Nr.:
     328-10048
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410140315
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Der rot und weiße Kettenpfosten 'Jumbo' aus Polypropylen mit einer Höhe von 1000 mm und einem Durchmesser von 63 mm ist nicht nur robust, sondern auch leicht zu erkennen. Mit einem Gewicht von ca. 4,2 kg und einem Sechseck-Fuß mit einer Breite von 370 mm und einer Höhe von 75 mm, bietet dieser Pfosten eine sichere und stabile Lösung für die Abgrenzung von Bereichen. Mit einem max. Pfostenabstand von 4,0 m ist dieser Pfosten ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

  • Material: PP (Polypropylen)
  • Höhe: 1000 mm
  • Pfosten: Ø 63 mm
  • Sechseck-Fuß Breite : 370 mm
  • Sechseck-Fuß Höhe: 75 mm
  • Gewicht: ca. 4,2 kg
  • Farbe: rot/weiß
  • inkl. 1 Öse (abschraubbar / M36 Gewinde)
  • max. Pfostenabstand: ca. 4,0 m

|
  • flexibel einsetzbar
  • kombinierbar mit Schild-Aufsätzen
  • abschraubbare Öse kann durch aufschraubbare Schilder ersetzt werden
  • selbstfixierende Kettendurchführung im Pfosten
  • hohe Kippstabilität und rutschhemmend
  • Absperrkette und Schild zur gleichen Zeit möglich!
|

Achtung: Schild-Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Streifen:
2 reflektierende Streifen
Farbe:
rot/weiß
Gewicht:
4,2 kg
Höhe:
1000 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Pfosten Ø:
63 mm
Sechseck-Fuß Breite:
370 mm
Sechseck-Fuß Höhe:
75 mm
max. Pfostenabstand:
4,0 m
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund, absperrpfosten, absperrpfosten rot/weiß, Absperrketten, Absperrsystem, Kettensystem, Absperrständer, Tensator, Tensatoren, Temka, Kettenpoller
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,59*
€ 27,14*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,70*
€ 27,22*
4 Tage
96
1
€ 5,99*
ab € 21,48*
€ 27,26*
11 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 20,03*
€ 27,57*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 25,62*
€ 38,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 RW
ab € 6,39*
Zubehör
Temka
ab € 40,46*
Zubehör
Temka
ab € 13,62*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,74*
Zubehör
Temka
ab € 13,46*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.