Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temposchwelle bis 10 km/h aus PPC mit Stecksystem, Mittelstück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Temposchwelle; 10 km/h aus PP mit Stecksystem (Art. 10010)
Modellbeispiel: Temposchwelle; 10 km/h aus PP mit Stecksystem (Art. 10010)
Technische Ansicht: Temposchwelle <10 km/h aus PP mit Stecksystem (Art. 10010)
Technische Ansicht: Temposchwelle <10 km/h aus PP mit Stecksystem (Art. 10008)
Anwendungsbeispiel: Temposchwelle bis10 km/h aus PP mit Stecksystem (Art. 10010)
Anwendungsbeispiel: Temposchwelle bis 10 km/h aus PP mit Stecksystem (Art. 10010) bei Dunkelheit mit Reflektoren
Anwendungsbeispiel: Temposchwelle <10 km/h aus PP mit Stecksystem (Art. 10010)
Anwendungsbeispiel: Befestigung der Temposchwelle bis 10 km/h aus PP mit Stecksystem (Art. 10010) Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten!
Artikel-Nr.:
     328-10011
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410160030
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • Geschwindigkeit: bis 10 km/h
  • Höhe: 50 mm
  • Material: PPC
  • Überfahrlänge: 250 mm
  • Lieferumfang: mit Reflektorlinsen und ohne Befestigungsmaterial
  • Fahrzeuge: für den Einsatz im PKW- und LKW-Verkehr sowie gelegentlichen Schwerlastverkehr geeignet
  • max. Achslast: 20 t

|
  • durch Stecksystem einfaches Verbinden der Elemente
  • kein Ausrichten mehr erforderlich
  • Gefahrenverringerung in Fußgängerbereichen durch Geschwindigkeitsreduzierung
  • gute Sichtbarkeit durch Farbvariationen
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. - bitte separat bestellen.

Es werden benötigt:


Mittelstück: 4 Stk. Befestigungsbolzen/schrauben

Endstück: 2 Stk. Befestigungsbolzen/schrauben
Hinweis: Aufgrund der Bauhöhe kann es fahrzeugbedingt bei PKW zum Aufliegen kommen!
Bei vermehrtem LKW-Verkehr und Schwerlastverkehr empfehlen wir die Montage einer Richtstange (Art.-Nr. 36749) sowie spezielle Kautschuk-Dübel (bitte anfragen) zu verwenden!
Für die Montage der Fahrbahnschwelle empfehlen wir generell als Untergrund ein passendes Beton-Streifenfundament herzustellen!






Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Mittelstück
Breite:
350 mm
Farbe:
schwarz
Befestigung:
zum Aufdübeln
Geschwindigkeit:
< 10 km/h
Höhe:
50 mm
Material:
PPC
Überfahrlänge:
250 mm
Lieferumfang:
mit Reflektorlinsen und ohne Befestigungsmaterial
Fahrzeuge:
für den Einsatz im PKW- und LKW-Verkehr sowie gelegentlichen Schwerlastverkehr geeignet
max. Achslast:
20 t
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle 10 km/h, fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle grundelement, Bodenschwelle, Bodenschwellen, Temposchwellen, Tempohemmschwelle, Tempohemmschwellen, Temka, Rüttelschwelle, Überfahrschwelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 12,13*
€ 17,76*
1
€ 4,70*
ab € 13,69*
€ 19,24*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 12,92*
€ 21,76*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,24*
€ 32,92*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 7,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,64*
Zubehör
Temka
13459S4
ab € 4,40*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
14101EG
ab € 4,45*
Zubehör
Temka
14101ES
ab € 4,44*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 169,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.