Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßennamenschild, bis 10 , blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder aus Aluminium
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder aus Aluminium
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschild mit Rand
Artikel-Nr.:
     328-0200h110bw01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588451565
Suchbegriffe:
Straßennamenschild
Straßennamenschilder
straßennamenschild einseitig
straßennamenschild
Straßennamenschild

- Grundfarbe: blau
- Buchstaben: bis 10
- Schrift Farbe: weiß
- Produktart: Straßennamenschild
- Material: Aluminium (Flachschild)
- Reflexionsklasse: Typ 1 (RA 1)
- Stärke: 2 mm
- Höhe: 200 mm
- Beklebung: einseitig
- Schrift
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Buchstaben:
bis 10
Grundfarbe:
blau
Schrift Farbe:
weiß
Reflexionsklasse:
Typ 1 (RA 1)
Höhe:
200 mm
Material:
Aluminium (Flachschild)
Schriftart:
DIN-Engschrift
Stärke:
2 mm
Beklebung:
einseitig
Produktart:
Straßennamenschild
Weitere Suchbegriffe: Schildernamen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.