Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Straßennamenschild, doppelseitig bis 10 Buchst., Grund: blau/Schrift: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel:, Flachschild mit V-Profil, Art. 0150vd120bw01
Anwendungsbeispiel:, Flachschild mit V-Profil, Art. 0150vd120bw01
Artikel-Nr.:
     328-0150vd110bw01
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Straßennamenschild
Straßennamenschilder
straßennamenschild blau
straßennamenschild
Straßennamenschild
Modell/Buchstaben/Farbe: doppelseitig bis 10 Buchst.
Grund: blau/Schrift: weiß
  • Material: Aluminium
  • Höhe: 150 mm
  • Schriftart: DIN-Engschrift
  • Folie: Typ 1 (RA 1)
  • Flachschild mit V-Profil
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Straßenschilder, Straßennamen, Schildernamen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 16,10*
Zubehör
k.A.
ab € 22,98*
Zubehör
k.A.
ab € 38,09*
Zubehör
k.A.
ab € 41,27*
Zubehör
k.A.
ab € 12,72*
Zubehör
k.A.
ab € 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG