Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßennamenschild, Beklebung doppelseitig, Buchstaben bis 30, Grundfarbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder aus Aluminium-Hohlkastenprofil
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder aus Aluminium-Hohlkastenprofil
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder mit Rand
Technische Ansicht: Alu-Hohlkastenprofil mit dazugehöriger Verschlußkappe
Artikel-Nr.:
     328-0150d030ws01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527411830
Suchbegriffe:
Straßennamenschild
Straßennamenschilder
straßennamenschild
Straßennamenschild, Beklebung doppelseitig, Buchstaben bis 30, Grundfarbe weiß
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beklebung:
doppelseitig
Buchstaben:
bis 30
Grundfarbe:
weiß
Schrift Farbe:
schwarz
Reflexionsklasse:
Typ 1 (RA 1)
Höhe:
150 mm
Material:
Aluminium (Hohlkastenprofil)
Schriftart:
DIN-Engschrift
Lieferumfang:
inkl. 1 Verschlusskappe
Produktart:
Straßennamenschild
Weitere Suchbegriffe: Straßenschilder, Straßennamen, Schildernamen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,87*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,31*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 43,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 14,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,03*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,17*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 68,33*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 42,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.