Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Euro-Steckernetzteil 5V DC 2,2 A für USB etc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Steckernetzteil 5V DC 2,2 A für USB etc.
Euro-Steckernetzteil 5V DC 2,2 A für USB etc.
Artikel-Nr.:
     320-70221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Tischnetzteil

ECO Typ Schaltnetzteil mit Eurostecker für weltweiten Einsatz

  • Geeignet zur Verwendung mit USB Hubs und weiteren Geräten mit Minityp 5V Stecker (Durchmesser außen ca. 3,5mm) und PLUS auf Mittenkontakt
  • Eingang: 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, Eurostecker
  • Ausgang: 5V Gleichspannung geregelt, 2,2 A, Plus auf Mittenkontakt
  • Ausgang: Mini-Rundstecker (3,5mm außen, ca. 1,5mm innen, + auf Innenkontakt, - auf Erde/Masse)
  • Kabellänge ca. 1,6m
  • Abmessungen: 80 x 33 x 33 mm (ohne Eurosteckerlänge, außerhalb Steckdose)
  • Gewicht ca. 150g
  • Für die Verwendung innerhalb geschlossener Räume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,99*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
€ 28,95*
Sonstiges
k.A.
€ 16,95*
Sonstiges
k.A.
€ 40,99*
Sonstiges
k.A.
€ 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG