Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

2S 16C650, Seriell-Karte, PCI 3,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kashra
2S 16C650, Seriell-Karte, PCI 3,3V
Artikel-Nr.:  320-51266
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Serieller Controller

2S Seriell Port Karte 3,3V

Technische Daten:

  • 3,3V Version (keine 5V Unterstützung)
  • 16C650 32 Byte FIFO
  • Datentransferrate bis 921.600 Bit/s
  • Anschlüsse: 2 x 9 pol. Sub-D Stecker
  • Plug and Play
  • I/O Address: COM 1-8
  • Interrupt Sharing
  • Betriebssyteme: DOS, Win 98SE/ME/2000/NT/XP, LINUX
... > Kashra > PC- & Systemkomponenten > PCI-e/PCI/ISA Schnittstellenkarten
Angebote (1)
Versand
Netto
Kashra
€ 3,90*
€ 89,00*
Preise von Kashra
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kashra
Versand von Kashra
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,90*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kashra
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 59,95*
€ 71,34
Ähnlich
k.A.
€ 35,95*
€ 42,78
Ähnlich
k.A.
€ 26,95*
€ 32,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG