|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 320-51151 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Vier SATA Anschlüsse für Ihren PC! Mit diesem PCI Host Adapter wird ein Desktop Computer mit 4 SATA-Schnittstellen erweitert. Die Karte unterstützt ein 32bit, 33/66 MHz Interface an der Host-Seite und 4 voneinander unabhängige SATA Ports an der Geräte-Seite. Damit können alle SATA Geräte angeschlossen werden wie z.B. Festplatten-, Disketten-, CD-ROM-, CD-RW- und DVD-ROM-Laufwerke. - PCI SATA 4 Port Controller
- Datentransferrate bis 1,5 Gbit/sec.
- Kompatibel zu den Serial-ATA 1.0a ** Spezifikationen
- Unabhängige 256-Byte FIFOs pro Serial-ATA Kanal
- Kompatibel zu den PCI-Spezifikationen, Revision 2.2 (5V & 3,3V)
- Kompatibel zu 32 Bit, 33/66 MHz PCI Host-Schnittstelle
- RAID Funktion Level 0, 1, 0+1 und 1+S (Mirror und Stripe Set)
- Geeignet für Standard Steckplatz sowie Low Profile
- Betriebssysteme: Windows 98SE/ME/2000/NT4.0/XP
** Anmerkung: Wenn Sie bei durchaus renomierten Wettbewerbern die Angabe einer "SATA 1.5 Spezifikation" finden muss dies nicht unbedingt richtig sein. Es gibt keine SATA 1.5 Spezifikation, die einzige offizielle Version ist 1.0a, Erweiterungen laufen unter dem Titel "SATA II, Extensions to SATA 1.0", was recht einfach auf der Homepage der SATA Organisation nachzuprüfen ist: http://www.serialata.org/collateral/index.shtml. Offensichtlich haben hier Marketingstrategen Spezifikationsbezeichnungen und Transferraten (1.5Gbps) durcheinandergeworfen. |
|  |  |
 | |  |  |
| |