Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ATX-Netzteiltester mit LCD-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATX-Netzteiltester mit LCD-Display
ATX-Netzteiltester mit LCD-Display
Artikel-Nr.:
     320-43058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteiltester

Jeder Techniker sollte diesen ATX-Netzteiltester haben!

Mit diesem Tester können Sie ohne großen Aufwand feststellen ob Ihr ATX-Netzteil noch einwandfrei arbeitet. Einfach anschließen und schon bekommen Sie alle wichtigen Informationen im LCD-Display angezeigt. Sollte eine Fehlspannung vorliegen wird diese mittels einem Warnton signalisiert Einfacher geht es nicht mehr!

Technische Daten:

  • LCD-Display
  • Netzteileingang: 20 / 24 pol. ATX-Stecker
  • Spannungstest: +12V / -12V / +5V / -5V / +3V / -3V / 5V Stany By / 12V Power Good (PG)
  • Fehlerabweichung: +/- 0,1V
  • Anschlüsse: HDD, CDROM, Floppy, SATA, 4 pol. (P4), 8 pol. (Dual CPU), 6 pol. (PCI-Express)
  • Warnton: bei zu wenig und keiner anliegenden Spannung oder bei Überspannung
  • Aluminium Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,95*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATX-Netzteil 400W, Silent, Allround
k.A.
€ 67,50*
Ähnlich
ATX-Netzteil 430W, Silent
k.A.
€ 34,95*
Ähnlich
ATX-Netzteil 500W, Silent, Allround
k.A.
€ 84,95*
Ähnlich
ATX-Netzteil 500W, Silent, High Quality PFC, CMS
k.A.
€ 124,50*
Ähnlich
ATX-Netzteil 530W, Silent
k.A.
€ 49,95*
Ähnlich
ATX-Netzteil 650W, Silent, Allround
k.A.
€ 107,50*
Ähnlich
k.A.
€ 162,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG