Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

USB 2.0 Festplattengehäuse 2,5" IDE Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 2.0 Festplattengehäuse 2,5" IDE Aluminium
USB 2.0 Festplattengehäuse 2,5" IDE Aluminium
Artikel-Nr.:
     320-42907
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Speichern Sie große Datenmengen schnell auf kompakten 2,5" Festplatten!

  • Sie können sie leicht überall mit hinnehmen und von jedem beliebigen USB-Rechner schnell auf die Daten zugreifen.
  • Superleichtes stabiles und kompaktes Aluminiumgehäuse, nur 55g!
  • Nutzen Sie den Vorteil der schnellen USB 2.0 Schnittstelle. Die Performance unterscheidet sich nur unwesentlich von der eingebauter Festplatten.
  • Für günstige 2,5" IDE Festplatten bis 9,5mm Bauhöhe in der von Ihnen gewünschten Speicherkapazität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,95*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
USB 2.0 Festplattengehäuse 2,5" SATA Aluminium
k.A.
€ 19,99*
Ähnlich
USB 2.0 Festplattengehäuse 2.5" SATA One Push Backup
k.A.
€ 22,90*
Ähnlich
USB 2.0 Festplattengehäuse 3,5" IDE - Aluminium
k.A.
€ 24,95*
Ähnlich
USB 2.0 Festplattengehäuse 3,5" SATA - Aluminium
k.A.
€ 24,95*
Ähnlich
USB 2.0 Festplattengehäuse Smart 2,5" mit Easy-Backup-Funktion
k.A.
€ 19,95*
Ähnlich
USB 2.0 Festplattengehäuse Smart 3,5" mit Easy-Backup-Funktion
k.A.
€ 38,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG