Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LINDY Monitor-Abdeckhaube für Flachbildschirme, flexibel, bis19"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kashra
LINDY Monitor-Abdeckhaube für Flachbildschirme, flexibel, bis19"
Artikel-Nr.:  320-40306
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Produktbeschreibung:

Hergestellt aus antistatischem PVC

  • Flexibler Kunststoff, halbdurchsichtig, Nähte rot
  • Abmessung: 45 x 10/26 x 42 cm (B x T(o)/T(u) x H)
... > Kashra > Accessories > Staubschutz / Abdeckhauben
Angebote (1)
Versand
Netto
Kashra 12 Tage € 3,90* € 7,49*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kashra
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  7,49* €  8,91 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kashra
Versand von Kashra
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 3,90*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kashra
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
LINDY Monitor-Abdeckhaube für Flachbildschirme, flexibel, bis 15"
k.A.
€ 5,99* € 7,13
Ähnlich
LINDY Monitor-Abdeckhaube, flexibel, bis 19/20"
k.A.
€ 7,99* € 9,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG