Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Netzteil 5V DC 2,4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil 5V DC 2,4 A
Netzteil 5V DC 2,4 A
Artikel-Nr.:
     320-39291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Extender

Produktbeschreibung:

IEC Schaltnetzteil für weltweiten Einsatz mit Schuko-Kabel

  • Eingang 100 - 240 V, 47 - 63 Hz
  • Ausgang 5V Gleichspannung 2,4 A
  • Netztanschlusskabel: Schoko/IEC (Kaltgerät), ca. 2m
  • Ausgang: Rundstecker 2,5mm (2,5mm innen, 5,5mm aussen, + auf Innenkontakt, - auf Erde/Masse)
  • Einsetzbar für die LINDY CPU Switch Serien SMART, USB, MultiScreen, Junior, Premium, PRO, DUAL, QUAD, Matrix LINDY KVM Extender Junior und PRO
  • Einsetzbar auch für die meisten USB Hubs bis 5 Ports und vieles anderes mehr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,95*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Euro-Steckernetzteil 5V DC 2,2 A für USB etc.
k.A.
€ 11,99*
Sonstiges
Reiseadapter-Set, universal
k.A.
€ 16,95*
Sonstiges
Schaltnetzteil 800mA, 5-15V
k.A.
€ 40,99*
Sonstiges
USB-Netzteil für MP3 Player, PDAs, IPods etc.
k.A.
€ 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG