Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Processor MC 1.9GHz 12C 75W 6168 - 602108-001 - HP Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD Opteron 6168 Prozessor 1,9 GHz 12 MB L3
HPE AMD Opteron 6168 Prozessor 1,9 GHz 12 MB L3
Artikel-Nr.:
     3194-602108-001N
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     602108-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
HPE Processor MC 1.9GHz 12C 75W 6168
Weitere Informationen:
Artikelzustand:
Neu
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,92*
€ 995,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,93*
€ 988,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,85*
€ 970,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,51*
€ 945,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.