Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Umfangsmessband seca 203


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mediprax
Umfangsmessband seca 203
Artikel-Nr.:  318-seca203
Hersteller:  Seca
Herst.-Nr.:  2031717009
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seca
Umfangsmessband
seca 203 - Ergonomisches Umfangsmessband mit zusätzlicher Waist-To-Hip-Ratio (WHR-Messung)

Das Messband seca 203 zur Messung des Körperumfangs verfügt über eine hochwertige Skala aus Metall, mit der der Waist-To-Hip-Ratio (WHR) gemessen werden kann. Der WHR ist eine indirekte Methode zur Bestimmung der Menge des Bauchfettgewebes. Dadurch gibt er Aufschluss über die Verteilung des Fettdepots und ist eine wertvolle Hilfe bei der Diagnose.

  • Messbereich: 15 - 205 cm
  • Teilung 1 mm
  • Funktion: WHR-Rechner
... > medi-prax > Diagnostik > Längen-/Umfangsmessung
Weitere Suchbegriffe: Messband, Umfangsmessung
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax
€ 5,90*
€ 9,90*
Preise von mediprax
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Seca
2011717009
€ 4,90*
€ 5,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG