Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Umfangsmessband seca 201


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mediprax
Umfangsmessband seca 201
Artikel-Nr.:  318-seca201
Hersteller:  Seca
Herst.-Nr.:  2011717009
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seca
Umfangsmessband
seca 203 - Ergonomisches Umfangsmessband

Weil auch Umfangsmessbänder heute höchsten medizinischen Ansprüchen genügen müssen, hat seca das seca 201 entwickelt, mit dem der Körperumfang bis auf 5 Millimeter genau gemessen werden kann. Denn die hochwertige Mechanik gewährleistet, dass sich das 205 cm lange Band leicht herausziehen lässt und präzise einrastet. Dabei liegt das Gehäuse gut in der Hand, fühlt sich angenehm an und ist so robust, dass es auch mal auf den Boden fallen kann.

  • Messbereich: 15 - 205 cm
  • Teilung 1 mm
... > medi-prax > Diagnostik > Längen-/Umfangsmessung
Weitere Suchbegriffe: Messband, Umfangsmessung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
mediprax
€ 5,90*
€ 4,90*
6 Tage
€ 4,90*
€ 4,98*
Preise von mediprax
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Seca
2031717009
€ 9,90*
€ 11,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG