Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stapelhocker mit rundem Polstersitz, Polsterfarbe anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  mediprax
Stapelhocker mit rundem Polstersitz, Polsterfarbe anthrazit
Artikel-Nr.:  318-WOEL5235-12
Hersteller:  Wölfer MED
Herst.-Nr.:  5235-12
EAN:  k.A.
Stapelhocker mit rundem Polstersitz

  • verchromtes Untergestell
  • Sitzfläche D=35 cm
  • Polsterung 50 mm
  • Sitzhöhe ca. 50 cm
  • Lieferbar in vielen verschiedenen Polsterfarben

Achtung: originalgetreue Farbwiedergabe technisch nicht möglich - fordern Sie ein Farbmuster an!

... > Praxismöbel / Praxisorganisation > Hocker > Kabinen- / Stapelhocker
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Sitzhocker
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax 10 Tage € 5,90* € 65,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von mediprax
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  65,00* €  77,35 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 130,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG