Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stapelhocker mit rundem Polstersitz, Polsterfarbe marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mediprax
Stapelhocker mit rundem Polstersitz, Polsterfarbe marine
Artikel-Nr.:  318-WOEL5235-11
Hersteller:  Wölfer MED
Herst.-Nr.:  5235-11
EAN:  k.A.
Stapelhocker mit rundem Polstersitz

  • verchromtes Untergestell
  • Sitzfläche D=35 cm
  • Polsterung 50 mm
  • Sitzhöhe ca. 50 cm
  • Lieferbar in vielen verschiedenen Polsterfarben

Achtung: originalgetreue Farbwiedergabe technisch nicht möglich - fordern Sie ein Farbmuster an!

... > Praxismöbel / Praxisorganisation > Hocker > Kabinen- / Stapelhocker
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Sitzhocker
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax
10 Tage
€ 5,90*
€ 65,00*
Preise von mediprax
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG