Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stapelhocker mit rundem PVC-Sitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mediprax
Stapelhocker mit rundem PVC-Sitz
Artikel-Nr.:  318-WOEL5135
Hersteller:  Wölfer MED
Herst.-Nr.:  5135
EAN:  k.A.
Stapelhocker mit verchromtem Untergestell
PVC-Sitz beige
  • Sitzhöhe ca. 45 cm, Durchmesser ca. 35 cm
  • ... > Praxismöbel / Praxisorganisation > Hocker > Kabinen- / Stapelhocker
    Weitere Suchbegriffe: Hocker, Sitzhocker
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    mediprax
    10 Tage
    € 5,90*
    € 39,00*
    Preise von mediprax
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,00*
    € 46,41
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
    Versand von mediprax
    Lieferzeit:10 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 130,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG