Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Polycar Rollwagen, Gestell verchromt, 1 Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mediprax
Polycar Rollwagen, Gestell verchromt, 1 Schublade
Artikel-Nr.:  318-WOEL126075
Hersteller:  Wölfer MED
Herst.-Nr.:  126075
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätewagen
Rollwagen
  • Gestell Vierkant-Stahlrohr, verchromt
  • Tisch, Bodenplatte sowie die Schublade aus Holz, weiss beschichtet
  • Laufrollen D = 72 mm
  • Größe: 600 x 750 x 450 mm (BxHxT)
  • mit 1 Schublade

Lieferung unmontiert

Viele weitere Modelle lieferbar - fragen Sie uns!

Sonderabmessungen (breiter, höher, schmäler, länger) auf Anfrage.

... > medi-prax > Praxismöbel / Praxisorganisation > Gerätewagen
Weitere Suchbegriffe: Gerätetisch, Möbel
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax
10 Tage
Frei Haus
€ 229,00*
Preise von mediprax
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG