Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Betreuerkoffer "Club" mit Inhalt, 26-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mediprax
Betreuerkoffer "Club" mit Inhalt, 26-teilig
Artikel-Nr.:  318-SPOR28656
Hersteller:  URGO
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Betreuerkoffer
Betreuerkoffer "Club" mit Inhalt, 26-teilig

Der robuste Alukoffer ist sehr leicht gebaut. Der Deckel ist bestückt mit einer Tasche, die mit austauschbaren Einschubhalterungen, praktisch kombiniert werden kann.

Bestehend aus:

  • 1x Betreuerkoffer, leer
  • 3 x Urgotape 10 m x 3,8 cm
  • 1x Urgotape color 10 m x 3,8 cm, Blau
  • 1x Urgotape 10 m x 2 cm, Weiß
  • 1 x Urgo Undertape 30 m x 7 cm
  • 2 x Urgoacryl 2,5 m x 8 cm
  • 1 x Urgo cool 300 ml
  • 1 x Urgofoam 20 cm x 30 cm
  • 1 x Urgostérile 53 mm x 80 mm (5 Stück)
  • 1 x Urgostérile 100 mm x 70 mm (5 Stück)
  • 1 x Urgosyval 5 m x 2,5 cm
  • 1 x Urgosoft 1 m x 6 cm
  • 1 x Urgo Blasenpflaster mittel (6 Stück)
  • 1 x Urgo Aquafilm 100 mm x 60 mm (5 Stück)
  • 1 x Urgo Pflastermäppchen (10 Strips/2 Größen)
  • 1 x Urgo Tape-Cutter
  • 1 x Urgoflex 4 m x 6 cm, hautfarben
  • 1 x Urgoflex 4 m x 8 cm, hautfarben
  • 1 x Urgohaft kohäsiv 4,5 m x 6 cm
  • 1 x Urgomull fein cello 4 m x 6 cm
  • 1 x Urgomull fein cello 4 m x 8 cm
  • 1 x Splitterpinzette
  • 1 x Listerschere
  • 1 x Verbandschere

Koffermaß: 14x50x39 cm

... > medi-prax > Notfallprogramm > Betreuerkoffer
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax
10 Tage
Frei Haus
€ 167,65*
Preise von mediprax
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
URGO
€ 99,16*
€ 118,00
Ähnlich
URGO
€ 232,44*
€ 276,60
Ähnlich
URGO
€ 119,83*
€ 142,60
Ähnlich
URGO
€ 273,11*
€ 325,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG