Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verbandschrank ATHEN Industrie Norm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  mediprax
Verbandschrank ATHEN Industrie Norm
Artikel-Nr.:  318-SÖHN0501028
Hersteller:  Söhngen
Herst.-Nr.:  0501028
EAN:  k.A.
700 x 600 x 242 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloß, zwei Schlüssel.
Verbandschrank zweitürig, verschließbar, vier Einlegeböden. Türinnenseiten mit je drei Ablageschalen. Die Inneneinrichtung kann durch ein Medikamentenfach, zwei zusätzlich Einlegeböden und bis zu sechs Schubladen erweitert werden.

mit Füllung Industrie Norm nach DIN 13169

  • 1 x aluderm-Verbandtuch 40 x 60 cm
  • 1 x aluderm-Verbandtuch 60 x 80 cm
  • 1 x DERMOTEKT-Verbandtuch 40 x 60 cm
  • 1 x DERMOTEKT-Verbandtuch 60 x 80 cm
  • 4 x aluderm-Verbandpäckchen mittel
  • 2 x Verbandpäckchen groß
  • 2 x DermaCare-Verbandpäckchen mittel
  • 2 x DermaCare-Verbandpäckchen groß
  • 4 x WS-elast. Binde 4 m x 6 cm
  • 4 x WS-elast. Binde 4 m x 8 cm
  • 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm
  • 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm
  • 1 x WS-fix Netzverband Größe 3
  • 1 x WS-fix Netzverband Größe 4
  • 4 x aluderm-Augenkompresse DuOcul
  • 6 x aluderm-Kompresse, einzeln, 10 x 10 cm
  • 6 x DermaCare-Kompresse, einzeln, 10 x 10 cm
  • 2 x SÖHNGEN-Plast 5 m x 2,5 cm
  • 16 x aluderm-aluplast elastisch 10 x 6 cm
  • 10 x aluderm-aluplast Fingerverband 18 x 2 cm
  • 10 x aluderm-aluplast Fingerkuppenverband
  • 20 x aluderm-aluplast Strips 1,9 x 7,2 cm
  • 2 x Dreiecktuch V
  • 2 x Sirius-Rettungsdecke 160 x 210 cm
  • 20 x Vliestücher 20 x 30 cm
  • 4 x Minigrip-Beutel 30 x 40 cm
  • 1 x Erste-Hilfe-Schere 19 cm
  • 8 Stück Vinylhandschuhe
  • 1 Anleitung zur Ersten Hilfe
  • 1 x Air-Vita Bi-Protect Beatmungsgerät
... > medi-prax > Arbeitsschutz > Verbandschränke / Verbandkasten
Weitere Suchbegriffe: Verbandsschrank, Erste-Hilfe-Schränke, Erste Hilfe, Notfall, Medizinschrank, Arbeitsschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax 10 Tage Frei Haus € 203,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von mediprax
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  203,00* €  241,57 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 130,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Medikamentenfach für Verbandschrank ATHEN
Söhngen
0502049
€ 17,90* € 21,30
Zubehör
Nylon-Sicherheitsplombe für Erste-Hilfe Koffer
Söhngen
0301222
€ 2,90* € 3,45
Zubehör Verbandbuch groß - DIN A4
Söhngen
8001002
€ 9,90* € 11,78
Zubehör
Verbandstoff-Füllung Industrie Norm DIN 13169
Söhngen
0303008
€ 49,50* € 58,91
Zubehör
Verbandstoff-Füllung Industrie NormPlus DIN 13169
Söhngen
0303009
€ 75,00* € 89,25
Zubehör
Zusatzboden für Verbandschrank ATHEN
Söhngen
0502047
€ 9,50* € 11,31
Zubehör
Zusatzschublade für Verbandschrank
Söhngen
0502041
€ 11,80* € 14,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG