Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verbandschrank NovoLine 2 Industrie Norm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mediprax
Verbandschrank NovoLine 2 Industrie Norm
Artikel-Nr.:  318-SÖHN0501020
Hersteller:  Söhngen
Herst.-Nr.:  0501020
EAN:  k.A.
360 x 560 x 200 mm, Stahlblech, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet. Verbandschrank eintürig, Tür mit Drehknopf und kräftigem Verschluß. Inneneinrichtung mit zwei höhenverstellbaren Einlegeböden und zwei Türablagefächern.

mit Füllung Industrie Norm nach DIN 13169

  • 1 x aluderm-Verbandtuch 40 x 60 cm
  • 1 x aluderm-Verbandtuch 60 x 80 cm
  • 1 x DERMOTEKT-Verbandtuch 40 x 60 cm
  • 1 x DERMOTEKT-Verbandtuch 60 x 80 cm
  • 4 x aluderm-Verbandpäckchen mittel
  • 2 x Verbandpäckchen groß
  • 2 x DermaCare-Verbandpäckchen mittel
  • 2 x DermaCare-Verbandpäckchen groß
  • 4 x WS-elast. Binde 4 m x 6 cm
  • 4 x WS-elast. Binde 4 m x 8 cm
  • 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm
  • 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm
  • 1 x WS-fix Netzverband Größe 3
  • 1 x WS-fix Netzverband Größe 4
  • 4 x aluderm-Augenkompresse DuOcul
  • 6 x aluderm-Kompresse, einzeln, 10 x 10 cm
  • 6 x DermaCare-Kompresse, einzeln, 10 x 10 cm
  • 2 x SÖHNGEN-Plast 5 m x 2,5 cm
  • 16 x aluderm-aluplast elastisch 10 x 6 cm
  • 10 x aluderm-aluplast Fingerverband 18 x 2 cm
  • 10 x aluderm-aluplast Fingerkuppenverband
  • 20 x aluderm-aluplast Strips 1,9 x 7,2 cm
  • 2 x Dreiecktuch V
  • 2 x Sirius-Rettungsdecke 160 x 210 cm
  • 20 x Vliestücher 20 x 30 cm
  • 4 x Minigrip-Beutel 30 x 40 cm
  • 1 x Erste-Hilfe-Schere 19 cm
  • 8 Stück Vinylhandschuhe
  • 1 Anleitung zur Ersten Hilfe
  • 1 x Air-Vita Bi-Protect Beatmungsgerät
... > medi-prax > Arbeitsschutz > Verbandschränke / Verbandkasten
Weitere Suchbegriffe: Verbandsschrank, Erste-Hilfe-Schränke, Erste Hilfe, Notfall, Medizinschrank, Arbeitsschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax
10 Tage
Frei Haus
€ 139,00*
Preise von mediprax
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Söhngen
8001002
€ 9,90*
€ 11,78
Zubehör
Söhngen
0303008
€ 49,50*
€ 58,91
Zubehör
Söhngen
0303009
€ 75,00*
€ 89,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG