Produktinformationen von mediprax |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 318-SÖHN0501010 Herst.-Nr.: 0501010 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 404 x 462 x 170 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloß, zwei Schlüssel. Verbandschrank zweitürig, zwei Einlegeböden, zwei Schubladen, Türen mit je drei Ablageschalen. Die Inneneinrichtung kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu vier Schubladen erweitert werden. mit Füllung Industrie Norm nach DIN 13169, zusätzlich mit Erweiterungsset Plus - 1 x aluderm-Verbandtuch 40 x 60 cm
- 1 x aluderm-Verbandtuch 60 x 80 cm
- 1 x DERMOTEKT-Verbandtuch 40 x 60 cm
- 1 x DERMOTEKT-Verbandtuch 60 x 80 cm
- 4 x aluderm-Verbandpäckchen mittel
- 2 x Verbandpäckchen groß
- 2 x DermaCare-Verbandpäckchen mittel
- 2 x DermaCare-Verbandpäckchen groß
- 4 x WS-elast. Binde 4 m x 6 cm
- 4 x WS-elast. Binde 4 m x 8 cm
- 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm
- 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm
- 1 x WS-fix Netzverband Größe 3
- 1 x WS-fix Netzverband Größe 4
- 4 x aluderm-Augenkompresse DuOcul
- 6 x aluderm-Kompresse, einzeln, 10 x 10 cm
- 6 x DermaCare-Kompresse, einzeln, 10 x 10 cm
- 2 x SÖHNGEN-Plast 5 m x 2,5 cm
- 16 x aluderm-aluplast elastisch 10 x 6 cm
- 10 x aluderm-aluplast Fingerverband 18 x 2 cm
- 10 x aluderm-aluplast Fingerkuppenverband
- 20 x aluderm-aluplast Strips 1,9 x 7,2 cm
- 2 x Dreiecktuch V
- 2 x Sirius-Rettungsdecke 160 x 210 cm
- 20 x Vliestücher 20 x 30 cm
- 4 x Minigrip-Beutel 30 x 40 cm
- 1 x Erste-Hilfe-Schere 19 cm
- 8 Stück Vinylhandschuhe
- 1 Anleitung zur Ersten Hilfe
- 1 x Air-Vita Bi-Protect Beatmungsgerät
Erweiterungsset Plus:
- 1 x aluderm-aluface
- 1 x aluderm-alucap
- 2 x aluderm-alufinger
- 2 x aluderm-Quickverband
- 1 x Spezial-Druckverbandpäckchen
- 1 x DermaCare-Verbandtuch 20 x 30 cm
- 50 x aluderm-aluplast Wundpflaster
- 4 x aluderm-aluplast Fingergelenkverbände
- 1 x aluderm-aluplast Sterilverband, klein
- 1 x aluderm-aluplast Sterilverband, groß
- 1 x Hyperventilationsmaske
- 1 x SÖHNGEN-Kühlspray 100 ml
- 1 x Händedesinfektionsmittel 100 ml
- 1 x Splitterpinzette Feilchenfeld, NR
- 12 Sicherheitsnadeln
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Verbandsschrank, Erste-Hilfe-Schränke, Erste Hilfe, Notfall, Medizinschrank, Arbeitsschutz |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 17,90* | € 21,30 | Zubehör | | | | € 2,90* | € 3,45 | Zubehör |  | | | € 9,90* | € 11,78 | Zubehör | | | | € 49,50* | € 58,91 | Zubehör | | | | € 75,00* | € 89,25 | Zubehör | | | | € 9,50* | € 11,31 | Zubehör | | | | € 11,80* | € 14,04 |
|  |  |
|
 |
|
|