Produktinformationen von mediprax |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 318-SÖHN0501007 Herst.-Nr.: 0501007 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 402 x 462 x 112 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloß, zwei Schlüssel. Verbandschrank eintürig, zwei Einlegeböden. Die Inneneinrichtung kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu vier Schubladen erweitert werden. mit Füllung Norm nach DIN 13157 - 1 x aluderm-Verbandtuch 40 x 60 cm
- 1 x aluderm-Verbandtuch 60 x 80 cm
- 3 x aluderm-Verbandpäckchen mittel
- 2 x Verbandpäckchen groß
- 2 x WS-elast. Binde 4 m x 6 cm
- 2 x WS-elast. Binde 4 m x 8 cm
- 1 x WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm
- 1 x WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm
- 1 x WS-fix Netzverband Größe 3
- 2 x aluderm-Augenkompresse DuOcul
- 6 x aluderm-Kompresse, einzeln, 10 x 10 cm
- 1 x SÖHNGEN-Plast 5 m x 2,5 cm
- 8 x aluderm-aluplast elastisch 10 x 6 cm
- 5 x aluderm-aluplast Fingerverband 18 x 2 cm
- 5 x aluderm-aluplast Fingerkuppenverband
- 10 x aluderm-aluplast Strips 1,9 x 7,2 cm
- 1 x Dreiecktuch V
- 1 x Sirius-Rettungsdecke 160 x 210 cm
- 10 x Vliestücher 20 x 30 cm
- 2 x Minigrip-Beutel 30 x 40 cm
- 1 x Erste-Hilfe-Schere 19 cm
- 4 Stück Vinylhandschuhe
- 1 Anleitung zur Ersten Hilfe
- 1 x Air-Vita Bi-Protect Beatmungsgerät
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Verbandsschrank, Erste-Hilfe-Schränke, Erste Hilfe, Notfall, Medizinschrank, Arbeitsschutz |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 17,90* | € 21,30 | Ähnlich |  | | | € 9,90* | € 11,78 | Ähnlich | | | | € 22,90* | € 27,25 | Ähnlich | | | | € 39,90* | € 47,48 | Ähnlich | | | | € 9,50* | € 11,31 | Ähnlich | | | | € 11,80* | € 14,04 |
|  |  |
|
 |
|
|