Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tischaufsatz PICOLO, terra


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  mediprax
Tischaufsatz PICOLO, terra
Artikel-Nr.:  318-GLIE10400-5
Hersteller:  Gliesche
Herst.-Nr.:  10400
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koffermassagebank
Massage-Tischaufsatz PICOLO

  • Gestell aus gewachstem Holz
  • Kopfteil in Höhe und Neigung einstellbar
  • gepolsterte Armauflage
  • Brustpolster in Höhe und Neigung verstellbar
  • entspannte Haltung
  • einfachste Bedienung - auch vom Patienten
  • inklusive Schultertragegurt
  • Gewicht: ca. 3 kg
  • Maße (LxBxH): 60 x 33 x 17 cm (zusammengelegt)

Genaue Wiedergabe der Farbkarte (siehe Datenblatt) technisch nicht möglich.

... > Praxismöbel / Praxisorganisation > Therapiestühle / Massagestühle > Tischaufsatz PICOLO
Weitere Suchbegriffe: Liege, Behandlungsliege, Therapieliege, Kofferliege, Portable Liege, portabel, Klappliege, tragbare Liege, Massagebank
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax 10 Tage Frei Haus € 170,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von mediprax
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  170,00* €  202,30 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 130,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Tragetasche für Tischaufsatz PICOLO / PICOLO-Easy
Gliesche
picolot
€ 31,00* € 36,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG