Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ADE Säulenwaage elektronisch, Mod. M20011


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mediprax
ADE Säulenwaage elektronisch, Mod. M20011
Artikel-Nr.:  318-ADE-M20011
Hersteller:  ADE
Herst.-Nr.:  M20011
EAN:  k.A.
  • Großes LCD-Display, 25 mm hoch
  • Unit-Funktion, kg/lbs umschaltbar
  • Automatische Nullstellung
  • Tara- und Hold-Funktion
  • Body Mass Index (BMI)
  • Netz- und Akkubetrieb
  • Datenschnittstelle RS 232
  • optional mit montiertem Messstab lieferbar

Technische Daten:

  • Höchstlast: 250 kg
  • Ziffernschritt: 100 g
  • Abmessung: 310 x 910 x 275 mm
  • Eigengewicht: ca. 12 kg
  • Wiegefläche: 310 x 275 mm

Klasse III geeichte medizinische Waage - Preis inkl. EUR 46.- Eichgebühr

... > Waagen > Medizinische Waagen Eichklasse III > Säulenwaagen / Flachwaagen (Eichklasse III)
Weitere Suchbegriffe: Waagen, Waage, wiegen, Gewichtskontrolle, Medizinische Waagen, Eichklasse III
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax
10 Tage
Frei Haus
€ 789,00*
Preise von mediprax
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,00*
€ 938,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
ADE
MZ10023
€ 69,00*
€ 82,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG