Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pulsoximeter Nonin 8500 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  mediprax
Pulsoximeter Nonin 8500 A
Artikel-Nr.:  318-AB200-92963
Hersteller:  Nonin
Herst.-Nr.:  8500A
EAN:  k.A.
Pulsoximeter Nonin 8500 A

Die Nonin Modellreihe 8500 ist für die nicht-invasive Überwachung der arteriellen Sauerstoffsättigung des Hämoglobins und der Pulsfrequenz entwickelt worden. Die Modellreihe 8500 besitzt eine große, gut lesbare LED-Anzeige. Die kompakten und robusten Geräte sind mit ihrem umfangreichen Sensoren- und Zubehörprogramm ideal geeignet sowohl für den mobilen Einsatz im Krankenhaus, als auch im Heimpflegebereich und im Rettungsdienst.

Gegenüber dem Grundmodell 8500 ist das Modell 8500A mit einem akustischen und optischen Alarm ausgestattet.

Zum Sonderpreis von EUR 399,00 zzgl. MwSt. statt EUR 625,00 zzgl. MwSt.

Abverkauf aus Lagerbeständen, Lieferung solange Vorrat reicht.

... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > medi-prax > Abverkauf - Schnäppchenmarkt
Weitere Suchbegriffe: Pulsoximetrie, Sauerstoffsättigung, Überwachung, Monitoring
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax 3 Tage Frei Haus € 399,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von mediprax
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  399,00* €  474,81 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 130,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG