Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pulsoximeter PM-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  mediprax
Pulsoximeter PM-60
Artikel-Nr.:  318-200-93715
Hersteller:  Mindray
Herst.-Nr.:  PM60
EAN:  k.A.
Tragbares Pulsoximeter PM-60 von Mindray

  • Zum Einsatz bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen
  • Mit einstellbaren Alarmgrenzen
  • Akustische und optische Alarme (Lautstärke einstellbar)
  • Überwachung und Aufzeichnung von SpO² und Pulsfrequenz
  • Umfangreicher Datenspeicher für bis zu 4000 Messungen, 96 Std. Trendaufzeichnungen, 99 Patientendaten
  • Übersichtliches Anzeigenfeld
  • Anzeige von Trenddaten und SpO²
  • Automatische Abschaltung im Standby-Modus
  • Mit Infrarotschnittstelle
  • Maße: 120 x 55 x 30 mm (HxBxT)
  • Gewicht ca. 300 g inkl. Batterien

Lieferung komplett mit Batterien, einem Fingerclipsensor (Erwachsene) und Stoßschutzhülle

... > Notfallprogramm > Überwachung > Pulsoximeter
Weitere Suchbegriffe: Pulsoximetrie, Sauerstoffsättigung, Überwachung, Monitoring
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax 8 Tage Frei Haus € 499,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von mediprax
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  499,00* €  593,81 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 130,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG