Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pulsoximeter ONYX II Modell 9550


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mediprax
Pulsoximeter ONYX II Modell 9550
Artikel-Nr.:  318-200-93205
Hersteller:  Nonin
Herst.-Nr.:  N9550
EAN:  k.A.
Fingerklemmenpulsoximeter Modell 9550 "ONYX II" - Vitalparameter immer in Reichweite!

Das NONIN Fingerpulsoximeter Modell 9550 ONYX II ist ein sehr kleines, leichtes, tragbares Gerät zur Messung und Anzeige der funktionellen Sauerstoffsättigung von arteriellem Hämoglobin (%SpO2) und der Pulsfrequenz. Es ist für Stichprobenmessungen bei Erwachsenen und Kindern bestimmt und wird an den Fingern (nicht am Daumen) mit einem Fingerdurchmesser von 8 - 25 mm angebracht.

Nach 10 Jahren Erfahrung mit dem bewährten Modell ONYX I sind hier nun alle verbesserten Features wie Ergonomie, Messgenauigkeit und Lebensdauer sowie die bessere Ablesbarkeit eingeflossen und es ist ein einzigartiges, neues Produkt für alle Einsatzgebiete entstanden.

  • 2500 Spotmessungen oder 12 Stunden Dauerbetrieb durch neueste Software
  • Neu gestaltetes Batteriefach für einfachen Batteriewechsel
  • 4 Jahre Lagerzeit ohne Batterieentladung
  • Für kleine Kinder und Erwachsene geeignet (8 - 26 mm Fingerdicke)

Lieferumfang:

  • Fingerklemmenpulsoximeter ONYX II
  • Bedienungsanleitung
  • Tragekordel
  • Schutztasche
  • zwei AAA-Batterien
... > Notfallprogramm > Überwachung > Pulsoximeter
Weitere Suchbegriffe: Pulsoximetrie, Sauerstoffsättigung
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax
Frei Haus
€ 349,00*
Preise von mediprax
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,00*
€ 415,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Nonin
9500
€ 269,00*
€ 320,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG