Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ASKINA Kohäsive Fixierbinde, 4 m x 8 cm, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mediprax
ASKINA Kohäsive Fixierbinde, 4 m x 8 cm, 1 Stück
Artikel-Nr.:  318-100-80642
Hersteller:  B.Braun
Herst.-Nr.:  9058036
EAN:  k.A.
ungebleicht, 73 % Baumwolle, 27 % Polyamid

Vorteil für den Patienten: Sehr hautfreundlich durch hohen Baumwollanteil und ungebleichte, luftige Webstruktur. Ausgezeichneter Sitz auch an viel bewegten Körperteilen durch rutschfreie Haftung.

... > Sprechstundenbedarf > Binden > Kohäsive Binden (Haftbinden)
Weitere Suchbegriffe: Klebebinde, Verbandmaterial, kohäsiv
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax
€ 5,90*
€ 1,82*
Preise von mediprax
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG