Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ASKINA TS-Bandage, 10 m x 16 cm


Menge:  Karton  
Produktinformationen von mediprax
ASKINA TS-Bandage, 10 m x 16 cm
Artikel-Nr.:  318-100-75136
Hersteller:  B.Braun
Herst.-Nr.:  9043373
EAN:  k.A.
Trikotschlauchbandage

Hautfreundlicher Unterzugverband aus Baumwolle, einfach anzulegen, bei Bedarf sterilisierbar.
Größe 7: 10 m x 16 cm

... > medi-prax > Sprechstundenbedarf > Schlauchverbände
Weitere Suchbegriffe: Verbandmaterial, Fingerverband
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax
€ 5,90*
€ 27,21*
Preise von mediprax
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 27,21*
€ 32,38
pro Karton
1 Karton enthält 1 Rolle
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG