Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Praxis-Spezialdrehstuhl, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mediprax
Praxis-Spezialdrehstuhl, gelb
Artikel-Nr.:  318-100-61451-210
Hersteller:  Eron
Herst.-Nr.:  19/20R210
EAN:  k.A.
  • Drehstuhl mit Sonderrückenlehne drehbar, horizontal/vertikal verstellbar, für Linkshänder ummontierbar
  • Höhenverstellung von 46–62 cm
  • Fußkreuz alu-poliert mit Fußring, mit Doppelrollen für harte Böden
  • Bezug Kunstleder, Gewicht: 840 g/lfd m., PEF/BW-Trikot, flüssigkeitsdicht, abwasch- und desinfizierbar

Lieferung frei Haus, unmontiert

... > Praxismöbel / Praxisorganisation > Hocker > Rollhocker
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Rollhocker, Sitzhocker, Drehhocker, Arzthocker
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax
15 Tage
Frei Haus
€ 454,00*
Preise von mediprax
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,00*
€ 540,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG