Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OP-Hocker, Chromnickelstahlsitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  mediprax
OP-Hocker, Chromnickelstahlsitz
Artikel-Nr.:  318-100-60998
Hersteller:  Schmitz
Herst.-Nr.:  222.151
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Hocker
OP-Hocker
  • 5-Fußkreuz aus Chromnickelstahl 18/10
  • mit elektrisch leitenden Doppelrollen
  • Sitzronde 350 mm Durchmesser
  • Höhenverstellung über Gewindespindel aus Chromnickelstahl

Höhenverstellung 450 bis 630mm, Chromnickelstahlsitz

... > Praxismöbel / Praxisorganisation > Hocker > Kabinen- / Stapelhocker
Weitere Suchbegriffe: Rollhocker, Sitzhocker, Drehhocker, Arzthocker
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax 15 Tage Frei Haus € 305,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von mediprax
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  305,00* €  362,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 130,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG