Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Knierolle mit Kunstlederbezug - weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mediprax
Knierolle mit Kunstlederbezug - weinrot
Artikel-Nr.:  318-100-59003
Hersteller:  Bisanz
Herst.-Nr.:  1340714KL/WR
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Knierolle
Aus weichem Schaumstoff im stapazierfähigem Kunstlederbezug.
50 cm x 15 cm Durchmesser
... > Textilien/Lagerungshilfen/Kabinen > Lagerungshilfen (Kissen,Sitze,etc.) > Nacken- und Knierollen
Weitere Suchbegriffe: Nackenrolle, Lagerungshilfe
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax
€ 5,90*
€ 19,90*
Preise von mediprax
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG