Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BD SafetyGlide Tuberkulin-Sicherheitsspritze, 1 ml, G 27 1/2, 0,40x13 mm, grau


Menge:  Karton  
Produktinformationen von  mediprax
Artikel-Nr.:  318-100-57262
Hersteller:  Becton Dickinson
Herst.-Nr.:  305945
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Tuberkulin-Spritze
BD SafetyGlide Tuberkulin-Sicherheitsspritze mit Kanüle

BD SafetyGlide Spritzen mit eingeschweißter Sicherheitsinjektionskanüle bieten durch einen speziellen integrierten Sicherheitsverschluss mit Einrastmechanismus sicheren Schutz vor mögliche Nadelstichverletzungen.

Sterile Verpackung, Einmalgebrauch, latexfrei, PVC-frei, Packung mit 100 Stück

Spritze 1,0 ml, Kanülen G 27 1/2, 0,40 x 13 mm

Achtung: werden Sterilverpackungen geöffnet bzw. die Verpackung beim Öffnen irreversibel beschädigt, ist der Artikel von der Rückgabe ausgeschlossen.

... > Injektion / Infusion > Sicherheitsbestecke > Sicherheits-Einmalspritzen
Weitere Suchbegriffe: Einmalspritze, Tuberkulinspritze, Tuberkulin, Sicherheitsspritze, Sicherheitsbesteck, Nadelstichverletzungen
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Praxisdienst 6 Tage pro Packung € 4,90* € 56,36*
mediprax 4 Tage pro Karton € 5,90* € 69,33*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von mediprax
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Karton €  69,33* €  82,50 pro Karton
  1 Karton enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 130,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich BD SafetyGlide Tuberkulin-Sicherheitsspritze, 1 ml, G 26 3/8, 0,45x10 mm, braun
Becton Dickinson
305946
€ 69,33* € 82,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG