Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EKG-Papier für Cardioline EKG E 3 neu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von mediprax
EKG-Papier für Cardioline EKG E 3 neu
Artikel-Nr.:  318-100-40533
Hersteller:  Diagramm-Halbach
Herst.-Nr.:  714520
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
EKG Papier
134 mm x 30 m, Rolle
... > EKG / Ergometrie > Registrierpapier > EKG-Registrierpapier
Weitere Suchbegriffe: EKG-Papier, Registrierpapier, EKG-Registrierpapier
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax
€ 5,90*
€ 4,80*
Preise von mediprax
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,80*
€ 5,71
pro Rolle
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG