Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B-D Micro-Fine Insulinspritze U-100, 1 ml mit Kanüle (13 mm Nadellänge)


Menge:  Karton  
Produktinformationen von mediprax
B-D Micro-Fine Insulinspritze U-100, 1 ml mit Kanüle (13 mm Nadellänge)
Artikel-Nr.:  318-100-15265
Hersteller:  Becton Dickinson
Herst.-Nr.:  324811
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Insulinspritze
bis 100 Einheiten
Packung mit 100 Stück

Achtung: werden Sterilverpackungen geöffnet bzw. die Verpackung beim Öffnen irreversibel beschädigt, ist der Artikel von der Rückgabe ausgeschlossen.

... > medi-prax > Injektion / Infusion > Insulin-Spritzen
Weitere Suchbegriffe: Einmalspritze, Diabetes, Zucker
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax
€ 5,90*
€ 21,60*
Preise von mediprax
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 21,60*
€ 25,70
pro Karton
1 Karton enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG