Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Insulin-Spritze Omnican 20


Menge:  Karton  
Produktinformationen von mediprax
Insulin-Spritze Omnican 20
Artikel-Nr.:  318-100-15115
Hersteller:  B.Braun
Herst.-Nr.:  9161619
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
B.Braun
Insulinspritze
Für U-40-Insuline, mit integrierter Kanüle 0,40 x 12 mm
100 Stück im Spenderkarton
Omnican® 20, 0,5 ml/20 I.U.

Achtung: werden Sterilverpackungen geöffnet bzw. die Verpackung beim Öffnen irreversibel beschädigt, ist der Artikel von der Rückgabe ausgeschlossen.

... > medi-prax > Injektion / Infusion > Insulin-Spritzen
Weitere Suchbegriffe: Einmalspritze, Diabetes, Zucker
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax
€ 5,90*
€ 22,30*
Preise von mediprax
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 22,30*
€ 26,54
pro Karton
1 Karton enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
B.Braun
9161627
€ 22,30*
€ 26,54
Ähnlich
B.Braun
9151010
€ 29,95*
€ 35,64
Ähnlich
B.Braun
9161502
€ 22,37*
€ 26,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG