Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OMNIFIX Luer latexfrei, 5 ml


Menge:  Karton  
Produktinformationen von  mediprax
OMNIFIX Luer latexfrei, 5 ml
Artikel-Nr.:  318-100-15107
Hersteller:  B.Braun
Herst.-Nr.:  4616057V
EAN:  k.A.
Packung 100 Stück

Die Spritze mit dem leichtgängigen Kolbenstopfen aus synthetischem Polyisoprenkautschuk für die Dosierung kleiner Einheiten und für langsames Aufziehen und Injizieren.

Achtung: werden Sterilverpackungen geöffnet bzw. die Verpackung beim Öffnen irreversibel beschädigt, ist der Artikel von der Rückgabe ausgeschlossen.

... > medi-prax > Injektion / Infusion > Einmal-Spritzen
Weitere Suchbegriffe: Spritze, Einwegspritze
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
mediprax 4 Tage pro Karton € 5,90* € 8,30*
Praxisdienst 3 Tage pro Packung € 4,90* € 8,31*
Steiner 17 Tage pro Paket € 10,00* € 9,55*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von mediprax
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Karton €  8,30* €  9,88 pro Karton
  1 Karton enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 130,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Injekt Einmal-Spritze, 2teilig, 10 ml
B.Braun
4606108V
€ 5,10* € 6,07
Ähnlich
Injekt Einmal-Spritze, 2teilig, 2 ml
B.Braun
4606027V
€ 2,45* € 2,92
Ähnlich
Injekt Einmal-Spritze, 2teilig, 20 ml
B.Braun
4606205V
€ 7,70* € 9,16
Ähnlich
Injekt Einmal-Spritze, 2teilig, 5 ml
B.Braun
4606051V
€ 3,45* € 4,11
Ähnlich
Omnifix Luer-Lock latexfrei, 10 ml
B.Braun
4617100V
€ 25,60* € 30,46
Ähnlich
Omnifix Luer-Lock latexfrei, 2 ml
B.Braun
4617029V
€ 18,95* € 22,55
Ähnlich
Omnifix Luer-Lock latexfrei, 20 ml
B.Braun
4617207V
€ 56,00* € 66,64
Ähnlich
Omnifix Luer-Lock latexfrei, 5 ml
B.Braun
4617053V
€ 22,50* € 26,78
Ähnlich
Omnifix Luer-Spritzen, 10 ml
B.Braun
4616103V
€ 11,54* € 13,73
Ähnlich
Omnifix Luer-Spritzen, 2 ml
B.Braun
4616022V
€ 5,20* € 6,19
Ähnlich
Omnifix Luer-Spritzen, 20 ml
B.Braun
4616200V
€ 17,00* € 20,23
Ähnlich
Omnifix Wund- und Blasenspritzen m. Luer-Adapter, 100 ml
B.Braun
4614003
€ 3,30* € 3,93
Ähnlich
Omnifix Wund- und Blasenspritzen m. Luer-Adapter, 50/60 ml
B.Braun
3613554F
€ 1,65* € 1,96
Ähnlich
Omnifix Wund- und Blasenspritzen o. Luer-Adapter, 50/60 ml
B.Braun
4613503F
€ 0,95* € 1,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG