Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Omnifix-F Solo 1 ml Tuberkulin


Menge:  Karton  
Produktinformationen von  mediprax
Omnifix-F Solo 1 ml Tuberkulin
Artikel-Nr.:  318-100-15105
Hersteller:  B.Braun
Herst.-Nr.:  9161406
EAN:  k.A.
Die Spritze zum genauen Dosieren sehr kleiner Einheiten.Für besondere Indikationsgebiete.
Mit Luer-Ansatz.
Größe 1 ml, Skalenwert 0,01 ml, 100 Stück im Spenderkarton

Achtung: werden Sterilverpackungen geöffnet bzw. die Verpackung beim Öffnen irreversibel beschädigt, ist der Artikel von der Rückgabe ausgeschlossen.

... > medi-prax > Injektion / Infusion > Insulin-Spritzen
Weitere Suchbegriffe: Insulinspritze, Diabetes, Zucker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Hesto-Med 5 Tage € 5,70* € 9,55*
mediprax 4 Tage € 5,90* € 10,95*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von mediprax
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Karton €  10,95* €  13,03 pro Karton
  1 Karton enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 130,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Einmal-Spritzen 30ml
Becton Dickinson
301231
€ 21,30* € 25,35
Ähnlich
Einmal-Spritzen 50/60ml
Becton Dickinson
300866
€ 30,48* € 36,27
Ähnlich
Einmalspritze 2ml (100 Stück)
B.Braun
302000
€ 2,65* € 3,15
Ähnlich
Einmalspritzen 10ml (100 Stück)
B.Braun
302020
€ 5,55* € 6,60
Ähnlich
Einmalspritzen 20ml (100 Stück)
B.Braun
302030
€ 7,95* € 9,46
Ähnlich
Einmalspritzen 5ml (100 Stück)
B.Braun
302010
€ 3,75* € 4,46
Ähnlich
Injekt-Spritzen 10ml
B.Braun
4606108V
€ 5,26* € 6,26
Ähnlich
Injekt-Spritzen 20ml
B.Braun
4606205V
€ 8,02* € 9,54
Ähnlich
Injekt-Spritzen 2ml
B.Braun
4606027V
€ 2,45* € 2,92
Ähnlich
Injekt-Spritzen 5ml
B.Braun
4606051V
€ 3,61* € 4,30
Ähnlich
Insulinspritze 1ml mit Kanüle 0,33x12mm, Myjector U40
Terumo
BSN1N2913
€ 13,76* € 16,37
Ähnlich
Insulinspritze 1ml mit Kanüle 0,45x12mm
Terumo
BS01N2613
€ 11,60* € 13,80
Ähnlich
Insulinspritze 1ml ohne Kanüle
Terumo
BS01N
€ 8,38* € 9,97
Ähnlich
Microfine-Insulinspritze 0,3ml U100 + eingeschw. Kanüle
Becton Dickinson
320837
€ 19,25* € 22,91
Ähnlich
Omnican-F TBC/Heparin-Spritze, 1ml mit Kanüle 0,30x12mm
B.Braun
9161502
€ 23,98* € 28,54
Ähnlich
Omnifix 40 Solo
B.Braun
9161309
€ 10,90* € 12,97
Ähnlich
Omnifix-F Tuberkulin-Spritze 1ml
B.Braun
9161406
€ 9,55* € 11,36
Ähnlich
Omnifix-F Tuberkulin-Spritze 1ml mit beigelegter Kanüle 0,50x16mm
B.Braun
9161465V
€ 20,31* € 24,17
Ähnlich
Omnifix-Spritzen 10ml, Luer
B.Braun
4616103
€ 11,29* € 13,44
Ähnlich
Omnifix-Spritzen 20ml, Luer
B.Braun
4616200
€ 16,96* € 20,18
Ähnlich
Omnifix-Spritzen 2ml, Luer
B.Braun
4616022
€ 5,20* € 6,19
Ähnlich
Omnifix-Spritzen 5ml, Luer
B.Braun
4616057
€ 7,24* € 8,62
Ähnlich
Tuberkulinspritze 1ml mit aufgesetzter Kanüle 0,45x12mm
Terumo
BS01T2613
€ 11,60* € 13,80
Ähnlich
Tuberkulinspritze 1ml mit aufgesetzter Kanüle 0,50x16mm
Terumo
BS01T2516
€ 11,60* € 13,80
Ähnlich
Tuberkulinspritze 1ml ohne Kanüle
Terumo
BS01T
€ 8,45* € 10,06
Ähnlich
Wund-u. Blasenspritze 100ml, mit Katheteransatz zentrisch
Becton Dickinson
300605
€ 31,73* € 37,76
Ähnlich
Wund-u. Blasenspritze 50/60ml, mit Katheteransatz zentrisch
Becton Dickinson
300867
€ 21,28* € 25,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG