Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Insulinspritzen „Myjector“, 100 Units


Menge:  Karton  
Produktinformationen von  mediprax
Insulinspritzen „Myjector“, 100 Units
Artikel-Nr.:  318-100-11053
Hersteller:  Terumo
Herst.-Nr.:  BSN1H2913
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Insulinspritze
2 ml, Graduierung 1 l.E., eingeschweißte Kanüle 0,33 x 12 mm, ohne Totvolumen.
Hochpräziser ORIGINAL TERUMO-QUALITÄTSSCHLIFF für die sanfte Injektion.
Verpackungseinheit: 100 Stück

Achtung: werden Sterilverpackungen geöffnet bzw. die Verpackung beim Öffnen irreversibel beschädigt, ist der Artikel von der Rückgabe ausgeschlossen.

... > medi-prax > Injektion / Infusion > Insulin-Spritzen
Weitere Suchbegriffe: Einmalspritze, Diabetes, Zucker
Angebote (1)
Versand
Netto
mediprax 4 Tage € 5,90* € 18,35*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von mediprax
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Karton €  18,35* €  21,84 pro Karton
  1 Karton enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mediprax
Versand von mediprax
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 130,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mediprax
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG