Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Beamer P3150 SVGA 2000 ANSI-LUMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produktbild, die Abbildung der Produkte kann von der Originalware abweichen
Artikel-Nr.:  317-20116046
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  EY.J6701.001
EAN:  k.A.
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:
Acer P3150 - DLP Projektor - 2000 ANSI-Lumen - SVGA (800 x 6
Produktbeschreibung:
Acer P3150 - DLP Projektor
Gerätetyp:
DLP Projektor
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):
21 cm x 16.5 cm x 6.4 cm
Gewicht:
1.2 kg
Helligkeit:
2000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis:
2000:1
Auflösung:
800 x 600
Natives Seitenverhältnis:
4:3
Farbunterstützung:
Bis zu 134 Millionen Farben
Lampentyp:
P-VIP 165 Watt
Lampenlebensdauer:
3000 Stunde(n) / 5000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Videoeingang:
RGB, S-Video, Composite Video, Component Video ( PAL-B/G, PA
Digital-Video-Standard:
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Digital Television Video Formats:
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoausgang:
RGB
Audioausgang:
Lautsprecher - integriert
Soundmodus:
Mono 1 Watt
Eingabegerät:
Fernbedienung
Stromversorgung:
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
235 Watt
Herstellergarantie:
2 Jahre Garantie
... > Avitos > Projektoren > Acer
... > Avitos > Projektoren > Alle Hersteller
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 391,97*
3 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 393,87*
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 401,34*
5 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 406,86*
4 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 486,50*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,34*
€ 477,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Acer
SV.WPRAF.A02
€ 104,24*
€ 124,05
Zubehör
Acer
EC.J6700.001
€ 194,50*
€ 231,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG