Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20111795 Herst.-Nr.: BX80576T9300 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Die bahnbrechenden Intel Core 2 Duo Prozessoren, die auf der Intel Core Mikroarchitektur basieren, sind auf starke Leistung und geringen Energieverbrauch ausgerichtet, damit Sie mehr gleichzeitig erledigen können, ohne bei der Geschwindigkeit Kompromisse eingehen zu müssen. Mit dem Intel Core 2 Duo Prozessor erleben Sie revolutionäre Leistung, unglaublich reaktionsschnelle PCs und außerordentlich effiziente Energienutzung. Und Sie müssen keine Geschwindigkeitseinbußen hinnehmen, wenn Sie einen Virenscan durchführen, mehrere rechenintensive Programme gleichzeitig ausführen oder Multimedia-Inhalte downloaden - diese Desktop-Prozessoren sind bei effizienterer Energienutzung bis zu 40 % schneller. Weitere Informationen:  |  | SHORTDESCRIPTION: | Prozessor ( Mobil ) - 1 x Intel Core 2 Duo T9300 / 2.5 GHz ( | Produktbeschreibung: | Intel Core 2 Duo T9300 / 2.5 GHz Prozessor ( Mobil ) | Produkttyp: | Prozessor ( Mobil ) | Prozessortyp: | Intel Core 2 Duo T9300 | Multi-Core-Technologie: | Dual-Core | 64-Bit-Computing: | Ja | Kompatibler Prozessoranschluss: | Socket P | Packagingtyp: | 478-Pin Micro FCPGA | Prozessoranz.: | 1 | Taktfrequenz: | 2.5 GHz | Bus-Geschwindigkeit: | 800 MHz | Herstellungsprozess: | 45 nm | Cache-Speicher: | L2 Advanced Smart Cache - 6 MB | Funktionen: | Enhanced SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Dis | Kompatible Steckplätze: | 1 x Prozessor - Socket P | Herstellergarantie: | 3 Jahre Garantie |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 239,66* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 241,01* |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 243,12* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 243,29* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 250,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 250,74* | € 298,38 | Ähnlich |  | | | € 591,62* | € 704,03 | Ähnlich |  | | | € 60,88* | € 72,45 | Ähnlich |  | | | € 489,79* | € 582,85 | Ähnlich |  | | | € 168,67* | € 200,72 | Ähnlich |  | | | € 883,28* | € 1.051,10 | Ähnlich |  | | | € 540,47* | € 643,16 | Ähnlich |  | | | € 159,99* | € 190,39 | Ähnlich |  | | | € 160,96* | € 191,54 | Ähnlich |  | | | € 6.335,39* | € 7.539,11 | Ähnlich | | | | € 976,24* | € 1.161,73 |
|  |  |
|
 |
|
|