Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kamera DC T850 rot 8MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  317-20109596
Hersteller:  Benq
Herst.-Nr.:  9H.Y2801.6AE
EAN:  k.A.
Sie wollen eine schmale Digital-Kamera mit einem riesigen Touch Screen-Display? Mit der DC T850 von BenQ bekommen Sie beides. BenQ präsentiert die neue elegante 8-Megapixel-Digital-Kamera mit einer glatten Edelstahloberfläche in schickem schwarz oder rot. Sie verfügt über ein 3-Zoll Touch Screen-Display und ist nur 14,9 mm schmal. Finger-Spitzen-Gefühl erleben! Neben dem brillanten 3-Zoll-Display (230.000 Pixel) mit Touch Screen besitzt die Kamera einen 3fach optischen Zoom sowie ein Pentax Objektiv. Die Bilder werden dadurch schärfer und die Farben lebendiger. Dank der einzigartigen und intuitiven Displayoberfläche ist das Modell sehr leicht zu bedienen und somit auch für Kameraneulinge bestens geeignet. Die Bedienung erfolgt dabei schnell über den Touch Screen, entweder per Finger oder mit dem Stift. Der intelligente Touch Screen ist kinderleicht in der Anwendung: Um beispielsweise durch das Foto-Archiv zu blättern, muss der Nutzer lediglich seinen Finger über das Display streichen - nach links um vor beziehungsweise nach rechts um zurück zu blättern. Im Instant Review-Modus können bis zu zwölf Bilder gleichzeitig angesehen werden. Der User hat somit die Möglichkeit einzelne oder mehrere Fotos auf einmal auszuwählen, um sie anschließend zu archivieren oder zu löschen. Mit der BenQ DC T850 behalten Sie den Überblick. Ein einfacher Fingertippgenügt und Sie können Ihre Einstellungen ändern und gelangen ebenso schnell zum Hauptmenü zurück. Das übersichtliche Display zeigt die ausgewählten Funktionen an, so dass man einen schnellen Überblick über die aktuellen Einstellungen hat und diese auch kinderleicht wieder ändern kann. Die schmale DC T850 fängt jedes Detail scharf ein. Die eingebaute Pentax SMC Linse ermöglicht, hoch auflösende Bilder mit hoher Farbsättigung zu erhalten. Selbst die kleinsten Deatails erscheinen dank des eingebauten Pentax Sliding Lens Systems auf Fotos schärfer und klarer. Mit der DC T850 können Sie also nichts falsch machen. BenQ erfüllt Ihre Wünsche! Dazu gehört die Schnelltasten-Funktionsleiste. Mit einer bereits voreingestellten Auswahl an Schnell-Funktions-Tasten werden 80 % der Einstellungen für Fotos abgedeckt. Dies erspart Zeit, da Sie nicht mehr lange das Menü durchsuchen müssen. Zusätzlich können Sie drei Ihrer favorisierten Funktionen als Schnelltasten in dieser Funktionsleiste peichern. Die DC T850 zeigt richtige Symbole anstatt Wörter, die schwer zu lesen sind, an. Damit ist die Anwendung übersichtlich, gut zu erkennen und angenehm für das Auge. Mit Hilfe dieser Zeichen können Sie gewünschte Funktionen viel schneller finden und ausführen. Die Symbole sind auch ohne Erklärung leicht verständlich, dennoch kann man sich bei Bedarf auch kurze Erklärungen einblenden lassen. Die BenQ DC T850 bietet Ihnen die Flexibilität, ein Objekt oder eine Person auf dem Bildschirm zu fokussieren. Sie berühren das Bild einfach dort mit dem Finger oder mit dem Stift, wo es scharf gestellt werden soll und die Kamera fokussiert den gwünschten Bildausschnitt.
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:
BenQ DC T850 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 8.0 Mpix - op
Produktbeschreibung:
BenQ DC T850 - Digitalkamera
Produkttyp:
Digitalkamera - Kompaktkamera
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):
9.1 cm x 1.7 cm x 5.9 cm
Gewicht:
120 g
Farbe:
Rot
Unterstützter Flash-Speicher:
MultiMediaCard, SD Memory Card, SDHC-Speicherkarte
Sensorauflösung:
8.0 Megapixel
Bildmodi:
Frame-Movie-Modus
Objektivsystem:
3 x Zoomobjektiv - 6.2 mm - 18.6 mm - f/2.7-5.2
Fokuseinstellung:
Automatisch, manuell
Min. Scharfeinstellbereich:
40 cm
Digitales Zoom:
4 x
Kamerablitz:
Eingebauter Blitz
Red Eye Reduction:
Eingebaut
Mikrophontyp:
Mikrofon - eingebaut - Elektret-Kondensator - Mono
Display:
LCD Anzeige - TFT-Aktivmatrix - 3" - Farb
Unterstützte Batterie:
1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 720 mAh ( inb
... > Bild & Foto > Digitalkamera > Alle Modelle
... > Bild & Foto > Digitalkamera > Benq
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 148,24*
3 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 149,37*
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 150,99*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 157,57*
13 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 157,66*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kingston
DTMS/4GB
€ 12,80*
€ 15,23
Ähnlich
Buffalo
HD-CE320U2
€ 75,37*
€ 89,69
Ähnlich
Buffalo
HD-CE500U2
€ 84,79*
€ 100,90
Ähnlich
Lexware
08858-0017
€ 225,69*
€ 268,57
Ähnlich
Lexware
09017-0045
€ 144,96*
€ 172,50
Ähnlich
Lexware
06830-0032
€ 41,84*
€ 49,79
Ähnlich
Lexware
06835-0035
€ 56,86*
€ 67,66
Ähnlich
Asus
90-MIB5G0-G0EAY00Z
€ 82,69*
€ 98,40
Ähnlich
Kingston
KTL-TP1066/1G
€ 44,08*
€ 52,46
Ähnlich
Tomtom
9UUB.001.00
€ 21,02*
€ 25,01
Ähnlich
Logitech
910-000892
€ 39,82*
€ 47,39
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG