Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FP MOBILE WORKSTAND COMPONENTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  317-20105291
Hersteller:  Ergotron
Herst.-Nr.:  20-080
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Ergotron
PoE
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:
Ergotron Mobile WorkStand 2" Round Pole - Montagestange - Ch
Produktbeschreibung:
Ergotron Mobile WorkStand 2" Round Pole - Montagestange
Produkttyp:
Montagestange
Farbe:
Chrom
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):
5.1 cm x 5.1 cm x 127 cm
Gewicht:
3.2 kg
... > Avitos > Entertainment > Zubehör
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
5 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 93,80*
16 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 96,85*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 99,63*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 100,39*
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 103,24*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ergotron
33-061
€ 141,68*
€ 168,60
Zubehör
Ergotron
99-140
€ 77,91*
€ 92,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG