Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ALPHA350


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produktbild, die Abbildung der Produkte kann von der Originalware abweichen
Artikel-Nr.:  317-20101841
Hersteller:  Sony
Herst.-Nr.:  DSLRA350.CEE5
EAN:  k.A.
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:
Sony a (alpha) DSLR-A350 - Digitalkamera - SLR - 14.2 Mpix -
Produktbeschreibung:
Sony a (alpha) DSLR-A350 - Digitalkamera
Produkttyp:
Digitalkamera - SLR
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):
13.1 cm x 7.5 cm x 9.9 cm
Gewicht:
0.58 kg
Unterstützter Flash-Speicher:
CompactFlash, Microdrive
Sensor zur Staubreduzierung:
Ja
Sensorauflösung:
14.2 Megapixel
Bildstabilisator:
Optisch (Super Steady Shot, CCD-Shift-Mechanismus)
Kamerablitz:
Pop-up Blitz
Red Eye Reduction:
Eingebaut
Mikrophontyp:
Keine(r)
Optischer Sucher:
Optisch - Augenhöhen-Penta-Dach-Spiegel
Display:
LCD Anzeige - TFT-Aktivmatrix - 2.7" - Farb
Unterstützte Batterie:
1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1600 mAh ( in
... > Bild & Foto > Digitalkamera > Alle Modelle
... > Bild & Foto > Digitalkamera > Sony
Weitere Suchbegriffe: Digitalkamera, Sony, Spiegelreflexkamera
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 519,23*
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 523,55*
7 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 536,77*
16 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 558,99*
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,55*
€ 623,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG