Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Plasma TV TH-42PZ85E klavl. schwarz 42"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produktbild, die Abbildung der Produkte kann von der Originalware abweichen
Artikel-Nr.:  317-20101296
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  TH-42PZ85E
EAN:  k.A.
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:
Panasonic TH 42PZ85E - 42" VIERA Plasma-TV - 100Hz - Breitbi
Produktbeschreibung:
Panasonic TH 42PZ85E - 42" Plasma-TV
Produkttyp:
Plasma-TV
Diagonalabmessung:
42" - Breitbildformat
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):
106 cm x 32.7 cm x 72.3 cm - mit Fuß
Gewicht:
34 kg
Farbe:
Piano Black
Digital Television-Zertifizierung:
HD ready
Auflösung:
1920 x 1080
Anzeigeformat:
1080p (FullHD)
Videoeingangsformate:
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
100 Hz:
Ja
Videoschnittstelle:
Bestandteil, composite, HDMI, S-Video, SCART
PC-Schnittstelle:
VGA (HD-15)
Technologie:
Plasma (PDP)
Progressives Scanning:
Ja
Seitenverhältnis des Bildes:
16:9
TV-Tuner:
1x analog, 1x digital
Digital TV-Tuner:
DVB-T
Analog TV-Tuner:
NTSC, PAL, SECAM
Mehr-Kanal-Vorschau:
Picture-and-Text (PAT)
Funktionen:
Video-Rauschunterdrückung, Bildschirmmenü, Contrast Auto Tra
Klang-Ausgabemodus:
Stereo
Lautsprechersystem:
2 Lautsprecher
Klangeffekte:
Ambience, BBE ViVA HD3D
Stereo-Empfangssystem:
NICAM
Unterstützte Flash Memory-Karten:
SD Memory Card
Fernbedienung:
Fernbedienung - infrarot
Stromversorgung:
Wechselstrom 230 V
... > Entertainment > TV Geräte > Plasma
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Avitos
€ 4,00*
€ 1.121,56*
18 Tage
€ 6,45*
€ 1.145,07*
5 Tage
€ 9,00*
€ 1.218,85*
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,56*
€ 1.334,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Avocent
SC120-202
€ 228,73*
€ 272,19
Ähnlich
Sony
4X1BNR25A
€ 38,52*
€ 45,84
Ähnlich
Buffalo
HS-DH4.0TGL/R5-US
€ 1.233,03*
€ 1.467,31
Ähnlich
Cisco
AIR-CAB010LL-N=
€ 71,13*
€ 84,64
Ähnlich
Cisco
S49L3E-12225EWA=
€ 2.025,62*
€ 2.410,49
Ähnlich
k.A.
CSM3PL750
€ 157,20*
€ 187,07
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:G-CP2DA30DEMOB
€ 62,64*
€ 74,54
Ähnlich
k.A.
20X5DPRSP-ITC
€ 19,70*
€ 23,44
Ähnlich
Konica Minolta
A0DX021
€ 450,03*
€ 535,54
Ähnlich
Lenovo
N1215GE
€ 1.499,16*
€ 1.784,00
Ähnlich
Samsung
LS20AQWJFV/EDC
€ 154,64*
€ 184,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG