Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TS S10 C2D-E6850-3.0G 2GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produktbild, die Abbildung der Produkte kann von der Originalware abweichen
Artikel-Nr.:  317-20100427
Hersteller:  Lenovo
Herst.-Nr.:  SBB32GE
EAN:  k.A.
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:
Lenovo ThinkStation S10 6483 - Tower - 1 x Core 2 Duo E6850
Produktbeschreibung:
Lenovo ThinkStation S10 6483 - Core 2 Duo E6850 3 GHz
Typ:
Arbeitsstation
Formfaktor:
Tower
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):
17.5 cm x 48.3 cm x 42.6 cm
Gewicht:
16.3 kg
Lokalisierung:
Deutsch / Deutschland
Prozessor:
1 x Intel Core 2 Duo E6850 / 3 GHz ( Dual-Core )
Wichtigste Prozessormerkmale:
Intel Extended Memory 64 Technology, Intel Execute Disable B
Cache-Speicher:
4 MB L2
Cache pro Prozessor:
4 MB
RAM:
2 GB (installiert) / 8 GB (Max) - DDR3 SDRAM - ECC - 1066 MH
Massenspeicher-Controller:
Serial ATA ( Serial ATA-300 )
Festplatte:
3 x 250 GB - Standard - Serial ATA-300
Optische Speicher:
DVD-Writer
Kartenleser:
9-in-1
Monitor:
Keine(r)
Grafik-Controller:
PCI Express x16 - NVIDIA Quadro FX 1700 - 512 MB
Audioausgang:
Soundkarte
Netzwerk:
Netzwerkkarte - PCI Express x1 - Ethernet, Fast Ethernet, Gi
Stromversorgung:
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Microsoft Windows Vista Business 64-Bit-Edition
Herstellergarantie:
3 Jahre Garantie ( Vor-Ort )
... > PC-Systeme > Komplettsysteme > Alle Hersteller
Weitere Suchbegriffe: PC, Workstation
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
13 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.323,48*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.354,52*
16 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 1.367,03*
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.422,61*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 1.429,73*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,61*
€ 1.692,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Lenovo
41U5251
€ 91,68*
€ 109,10
Zubehör
Lenovo
43R1765
€ 92,18*
€ 109,69
Zubehör
Lenovo
41U5252
€ 176,81*
€ 210,40
Zubehör
Lenovo
43R1767
€ 434,02*
€ 516,48
Zubehör
Lenovo
43R1769
€ 1.422,98*
€ 1.693,35
Zubehör
Lenovo
46D4454
€ 98,75*
€ 117,51
Zubehör
Lenovo
46D4455
€ 192,10*
€ 228,60
Zubehör
Lenovo
43R1990
€ 169,31*
€ 201,48
Zubehör
Lenovo
09N4254
€ 76,40*
€ 90,92
Zubehör
Lenovo
43R1991
€ 213,16*
€ 253,66
Zubehör
Lenovo
73P4742
€ 64,64*
€ 76,92
Zubehör
Lenovo
73P4766
€ 68,35*
€ 81,34
Zubehör
Lenovo
73P2632
€ 28,82*
€ 34,30
Zubehör
Lenovo
73P2628
€ 30,72*
€ 36,56
Zubehör
Lenovo
73P2622
€ 30,72*
€ 36,56
Zubehör
Lenovo
73P2656
€ 29,03*
€ 34,55
Zubehör
Lenovo
73P4077
€ 73,82*
€ 87,85
Zubehör
Lenovo
73P2629
€ 29,27*
€ 34,83
Zubehör
Lenovo
73P5232
€ 19,80*
€ 23,56
Zubehör
Lenovo
41N5619
€ 55,72*
€ 66,31
Zubehör
Lenovo
41N5618
€ 41,24*
€ 49,08
Zubehör
Lenovo
41N5620
€ 54,31*
€ 64,63
Zubehör
Lenovo
41U4940
€ 11,83*
€ 14,08
Zubehör
Lenovo
41U4944
€ 17,95*
€ 21,36
Zubehör
Lenovo
05K9276
€ 55,96*
€ 66,59
Zubehör
Lenovo
73P2582
€ 35,23*
€ 41,92
Zubehör
Lenovo
73P4092
€ 74,88*
€ 89,11
Zubehör
Lenovo
73P5256
€ 20,10*
€ 23,92
Zubehör
Lenovo
41U3074
€ 38,54*
€ 45,86
Zubehör
Lenovo
31P7405
€ 29,91*
€ 35,59
Zubehör
Lenovo
06P4069
€ 17,44*
€ 20,75
Zubehör
Lenovo
41N5567
€ 221,62*
€ 263,73
Zubehör
Lenovo
41N3015
€ 86,63*
€ 103,09
Zubehör
Lenovo
40Y8655
€ 127,46*
€ 151,68
Zubehör
Lenovo
T07BTEU
€ 157,84*
€ 187,83
Zubehör
Lenovo
T17HPEU
€ 151,11*
€ 179,82
Zubehör
Lenovo
T17HEEU
€ 236,02*
€ 280,86
Zubehör
Lenovo
40Y8518
€ 45,87*
€ 54,59
Zubehör
Lenovo
41U3167
€ 41,82*
€ 49,77
Zubehör
Lenovo
40Y8519
€ 62,41*
€ 74,27
Zubehör
Lenovo
43R1766
€ 124,07*
€ 147,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG