Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Corel WinDVD 9 Plus dt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produktbild, die Abbildung der Produkte kann von der Originalware abweichen
Artikel-Nr.:  317-20100130
Hersteller:  Corel
Herst.-Nr.:  WD9PLDEPC
EAN:  k.A.
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:Corel WinDVD Plus - (V. 9 ) - Full Package Product - 1 Benut
Produktbeschreibung:Corel WinDVD Plus - (V. 9 ) - Full Package Product
Kategorie:Utilites
Unterkategorie:Utilities - Media-Player / Grafik-Viewer
Version:9
Lizenztyp:Full Package Product
Anzahl Lizenzen:1 Benutzer
Lizenzpreise:Standard
Sprache(n):Deutsch
Plattform:Windows
Erforderliches Betriebssystem:Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista
... > Software > Vollversionen&Updates > Grafik&Web
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
Future-X_Software 1 Tag pro Paket € 4,90* € 31,32*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 32,70*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 33,04*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 33,66*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 33,88*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Avitos
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  33,88* €  40,32 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich AXIS 212 PTZ-V (0280-002)
Axis
0280-002
€ 519,16* € 617,80
Ähnlich Belinea b.book 6 15.4" Intel Core 2 Duo (271036)
Maxdata
271036
€ 1.218,09* € 1.449,53
Ähnlich
Corel WinDVD 9 Plus Blu-Ray, Win, D
Corel
WD9PLBDDEPC
€ 48,41* € 57,61
Ähnlich
Corel WinDVD 9 Standard, Win, D
Corel
WD9DEPC
€ 19,65* € 23,38
Ähnlich HP HD 250GB SATA Festplatte (AK072AA)
HP
AK072AA
€ 178,73* € 212,69
Ähnlich HP Parallel Port Adapter (KD061AA)
HP
KD061AA
€ 20,82* € 24,78
Ähnlich HP Single Channel 8GB/s 81PCI-E FC HBA (AK344A)
HP
AK344A
€ 733,09* € 872,38
Ähnlich HP Synchronisations- Ladekabel erweitert (FB112AA)
HP
FB112AA
€ 27,67* € 32,93
Ähnlich Li/ASA 5500 Adv EndPoint Ass f SSL VPN (ASA-ADV-END-SEC=)
Cisco
ASA-ADV-END-SEC=
€ 459,03* € 546,25
Ähnlich NG 24x10/100/1000 Smart Managed Gigabit (GS724AT-100EUS)
Netgear
GS724AT-100EUS
€ 321,47* € 382,55
Ähnlich Rack Mount Kit/ASA 5505 (ASA5505-RACK-MNT=)
Cisco
ASA5505-RACK-MNT=
€ 165,66* € 197,14
Ähnlich SP/IBM Voltage Regulator x-series (24R2696)
IBM
24R2696
€ 160,47* € 190,96
Ähnlich USB Stick 16384MB COR Voyager 2.0 GT (CMFUSB2.0-16GBGT)
k.A.
CMFUSB2.0-16GBGT
€ 59,60* € 70,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG